Bande sans fin abrasive 3M 7100329012
Bande support toile 3M™ Cubitron™ 3 1184F
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100329012
Rubix :0069-0872178
Fabricant :7100329012

Détails articles : BANDE SUPPORT TOILE CUB3 1184F 36+ YF WEIGHT 100 MMX3000 MM
La bande support toile 3M™ Cubitron™ 3 1184F est conçue pour le meulage, la finition et l’enlèvement de matière sur plusieurs métaux. Ses grains céramiques profilés et calibrés restructurés permettent une coupe plus rapide, une meilleure durée de vie et une réduction de la chaleur pendant le travail.
Caractéristiques :
Les grains profilés et calibrés restructurés présentent des pointes tranchantes uniformes qui découpent le métal au lieu de le raboter. Cette géométrie permet d'accélérer la coupe et de réduire la chaleur générée par rapport à un abrasif céramique conventionnel. Un revêtement d’aide à la coupe limite également l’échauffement lors du meulage de métaux sensibles à la chaleur, comme l’acier inoxydable et les alliages de nickel.
La bande fonctionne avec une pression réduite et permet ainsi de diminuer l’effort nécessaire lors des opérations manuelles. Elle est également adaptée aux procédés robotisés et automatisés.
Spécifications :
• Matériau abrasif : grain céramique profilé calibré
• Support : tissu de polyester
• Poids du support : YF
• Liant : résine
• Grains disponibles : 36+, 60+ et 80+
• Couleur : violet
• Largeurs disponibles : 10 mm, 12 mm, 13 mm, 20 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 970 mm et 1 320 mm
• Longueurs disponibles : 330 mm, 457 mm, 520 mm, 610 mm, 1 220 mm, 2 000 mm, 2 090 mm, 2 150 mm, 2 200 mm, 2 500 mm, 2 900 mm, 3 000 mm, 3 200 mm, 3 500 mm et 4 000 mm
Caractéristiques :
Les grains profilés et calibrés restructurés présentent des pointes tranchantes uniformes qui découpent le métal au lieu de le raboter. Cette géométrie permet d'accélérer la coupe et de réduire la chaleur générée par rapport à un abrasif céramique conventionnel. Un revêtement d’aide à la coupe limite également l’échauffement lors du meulage de métaux sensibles à la chaleur, comme l’acier inoxydable et les alliages de nickel.
La bande fonctionne avec une pression réduite et permet ainsi de diminuer l’effort nécessaire lors des opérations manuelles. Elle est également adaptée aux procédés robotisés et automatisés.
Spécifications :
• Matériau abrasif : grain céramique profilé calibré
• Support : tissu de polyester
• Poids du support : YF
• Liant : résine
• Grains disponibles : 36+, 60+ et 80+
• Couleur : violet
• Largeurs disponibles : 10 mm, 12 mm, 13 mm, 20 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 970 mm et 1 320 mm
• Longueurs disponibles : 330 mm, 457 mm, 520 mm, 610 mm, 1 220 mm, 2 000 mm, 2 090 mm, 2 150 mm, 2 200 mm, 2 500 mm, 2 900 mm, 3 000 mm, 3 200 mm, 3 500 mm et 4 000 mm
Points forts
• Gain de temps grâce à une coupe rapide et soutenue
• Moins de remplacements de bande et d’arrêts machine grâce à une durée d’utilisation prolongée
• Réduction de l’échauffement de la pièce, limitant la décoloration du métal et le risque de fissuration sous contrainte
• Pression de travail plus faible, avec un effort réduit lors des opérations manuelles
• Conception adaptée au meulage robotisé
• Moins de remplacements de bande et d’arrêts machine grâce à une durée d’utilisation prolongée
• Réduction de l’échauffement de la pièce, limitant la décoloration du métal et le risque de fissuration sous contrainte
• Pression de travail plus faible, avec un effort réduit lors des opérations manuelles
• Conception adaptée au meulage robotisé
Applications
Cette bande abrasive est adaptée au travail de l’acier carbone, de l’acier inoxydable, de la fonte, du titane, ainsi que des alliages de cobalt et de nickel. Elle est compatible avec les meuleuses rapides, les meuleuses à rouleaux, les rectifieuses sans centre, les finisseurs plats, les équipements stationnaires à pression ainsi que les systèmes robotisés ou automatisés.
Elle convient aux opérations de meulage, d’enlèvement important de matière, de biseautage, de suppression de soudures et d’entaillage de tuyaux. Elle s’utilise aussi pour le dimensionnement, le décalaminage, le décapage du chrome, l’élimination des lignes de joint, la finition plane, le meulage cylindrique et sans centre, et le retrait de revêtements.
Elle est particulièrement utilisée dans le travail des métaux, la fabrication de moules et de pièces forgées, les équipements de construction, les turbines, les raccords de plomberie ainsi que la production d’implants et d’instruments médicaux.
Elle convient aux opérations de meulage, d’enlèvement important de matière, de biseautage, de suppression de soudures et d’entaillage de tuyaux. Elle s’utilise aussi pour le dimensionnement, le décalaminage, le décapage du chrome, l’élimination des lignes de joint, la finition plane, le meulage cylindrique et sans centre, et le retrait de revêtements.
Elle est particulièrement utilisée dans le travail des métaux, la fabrication de moules et de pièces forgées, les équipements de construction, les turbines, les raccords de plomberie ainsi que la production d’implants et d’instruments médicaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Grain | 36 |
| Application | conditionnement de surface - finition - meulage - polissage - ébavurage |
| Série | 1184f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 361,20 € HT
/ 20 unités
1 633,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours