Bande sans fin abrasive Fein 69903143000
Bande fibre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69903143000
Rubix :0140-5301050
EAN :4014586379173
Documents
Détails articles : BANDE FIBRE 50X1000 GRAIN MOYEN (X3)
Bande fibre. Efficace, de l'élimination de légers défauts de surface à la finition satinée. Les durées de vie élevées garantissent un travail rentable. 50 x 1 000 mm
Modèle: Moyen|Condit.: 3 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,59 € HT
/ lot
155,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

