Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-14S-G14-4
Bande de collecteur VABM-L1
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-14S-G14-4
Rubix :0326-2571457
Fabricant :566620
EAN :4052568100537
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-14S-G14-4
Rail de collecteur VABM-L1-14S-G14-4 Dimensions de la grille=16 mm, Nombre max. de positions de vanne=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Autorisation=(* c CSA us (OL), * Reconnu c UL us (OL))
Informations techniques
Attributs
| Type | rail de collecteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,08 € HT
/ unité
114,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours