Bande sans fin abrasive 3M KMAB00264
Bande abrasive support toile semi-rigide 3M Trizact 237AA
Voir les informations techniquesRéférences
3M :KMAB00264
Rubix :0069-0674043
Fabricant :7100157486

Détails articles : BANDE ABRASIVE 237AA A30 GRAIN A30 8MMX548MM
Utilisez la bande en toile 237AA 3M Trizact, dotée de grains en oxyde d’aluminium, pour sa vitesse de coupe élevée et ses finitions homogènes sur les métaux durs tels que le carbone ou l’acier inoxydable.Nos bandes sont dotées de la technologie exclusive de microréplication 3M : des particules d’oxyde d’aluminium calibrées au micron forment de petites pyramides de minéral abrasif, encollées sur un endos toile de poids X. Soumises à une pression moyenne, ces pyramides se fragmentent de façon continue, exposant de nouveaux grains minéraux tranchants qui garantissent un pouvoir de coupe constant et une finition fine prévisible. L’endos durable des bandes en toile 237AA garantit le confort et le contrôle de l’utilisateur ainsi qu’un meulage efficace à pression moyenne. Lié à une résine, l’abrasif offre une plus grande résistance à la chaleur et aide à éviter le délaminage. Les structures pyramidales d’abrasif en trois dimensions sont distribuées uniformément sur toute la surface et garantissent une performance constante. Ces pyramides sont formées de couches minérales, et elles se fragmentent après un usage répété, exposant des grains abrasifs toujours neufs. Le cycle de renouvellement minéral maintient le tranchant de l’abrasif. Ces bandes font appel à une collure en film – un lien fort et sûr, composé d’un mince couche liante qui minimise les marques de rayures et joint les extrémités de la bande. Cette technologie permet une utilisation optimale de la bande et garantit des résultats de finition homogène. Nos abrasifs Trizact garantissent une finition plus fine, des résultats plus rapides, et leur durée utile est jusqu’à cinq fois plus longue que celle des produits abrasifs conventionnels. Ils garantissent un contrôle de finition précis, permettant aux opérateurs de réduire le nombre de séquences abrasives et donc les étapes du processus, impactant également la quantité de produits abrasifs utilisés.
La bande en toile 237AA 3M Trizact est basée sur la technologie de microréplication 3M : des particules d’oxyde d’aluminium calibrées en micron sont encollées sur un endos toile de poids X pour permettre une coupe et une finition homogènes. Nos bandes sont dotées d’une aide au meulage pour éviter l’échauffement, la déformation et la décoloration des pièces.
Points forts
Les pyramides auto-affûtées sont tranchantes tout au long de leur utilisation et elles s’échauffent moins que les abrasifs conventionnels
Un endos flexible garantit une finition homogène sur les contours
Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant placage ou lustrage
Pour une finition plus fine que celle des abrasifs traditionnels distribués électrostatiquement
Un endos flexible garantit une finition homogène sur les contours
Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant placage ou lustrage
Pour une finition plus fine que celle des abrasifs traditionnels distribués électrostatiquement
Applications
Conçu pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces en métal, de surfaces composites ou peintes, mais aussi de surfaces vernies et de pièces en plastique
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 548 mm |
|---|---|
| Largeur | 8 mm |
| Application | meulage |
| Grain | a30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,00 € HT
/ 200 unités
369,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours