Bande sans fin abrasive 3M 1199048
Bande abrasive support toile 3M Trizact 363FC
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1199048
Rubix :0069-0623818
Fabricant :7000060468

Détails articles : BANDE ABR. SUPPORT TOILE TRIZACT 363FC 30X3500MM GR.A100
Polissage, micro-ébavurage, finition sur machines automatiques sous arrosage à moyenne pression. Matériaux travaillés : acier, inox, nickel, titane, carbone.
Toile support polyester YF, grain oxyde d’aluminium, structure macro-répliquée hexagonale. Disponible en grains: A45,A100,A160
Points forts
3M™ 363FC offre coupe et finition constantes d’une pièce à l’autre tout en conservant une grande durée de vie.
Réduction des coûts de production en réduisant le nombre d’étapes.
La liaison de résine aide à résister à la détérioration thermique et chimique
Améliore la cohérence de la finition et la taille des pièces
Réduction des coûts de production en réduisant le nombre d’étapes.
La liaison de résine aide à résister à la détérioration thermique et chimique
Améliore la cohérence de la finition et la taille des pièces
Applications
Pour le meulage, la finition et le polissage humide de l'acier au carbone, de l'acier inoxydable, des alliages de nickel, du zirconium et du titane dans les applications sans centre et les finitions de surface.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3500 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | a100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 941,60 € HT
/ 80 unités
3 529,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours