Bande sans fin abrasive 3M 53195

Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ SC-BS

Voir les informations techniques

Références

3M :53195
Rubix :0069-0724005
Fabricant :7000068169
BANDE ABRASIVE SC-BS A MED SBRITE GR A MED, 13 MMX520 MM

Résumé technique

Longueur520 mm
Largeur13 mm
Grainmoyen

Détails articles : BANDE ABRASIVE SC-BS A MED SBRITE GR A MED, 13 MMX520 MM


La bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ SC-BS est conçue pour le nettoyage, la rectification, l’ébavurage et la finition des métaux. Sa structure ouverte, sa souplesse et son support renforcé permettent un traitement régulier des surfaces.

Caractéristiques :
La bande est conçue à partir d’un matériau non tissé à structure ouverte, associé à un support en toile renforcée. Cette combinaison permet de limiter l’encrassement et de mieux dissiper la chaleur pendant l’utilisation. Grâce à sa souplesse, la bande s’adapte facilement aux contours, aux coins et aux bordures, tout en évitant de creuser la surface. Elle offre ainsi un résultat plus homogène, avec moins de variations d’une pièce à l’autre.

La bande permet de corriger efficacement les défauts courants comme les lignes de meulage, les marques de fraisage ou les petites bavures. Mais elle ne se limite pas à l’ébavurage : elle est aussi utilisée pour les opérations de finition fine, de finition à plat, ainsi que pour le travail des arêtes, des coins et des contours. Elle est également adaptée à la réalisation de finitions brossées droites.

Spécifications :
• Forme : bande
• Matériau abrasif : oxyde d’aluminium
• Support : toile
• Structure : matériau non tissé à structure ouverte
• Type de liant : résine
• Grains disponibles : gros, moyen ou très fin
• Largeurs disponibles : 6, 13, 19, 20, 25, 30, 50, 90 et 100 mm
• Longueurs disponibles : 305, 395, 450, 457, 520, 533, 610 et 3 000 mm
• Conditionnement : 3, 10 ou 25 bandes selon la référence

Points forts

• Réduction de l’encrassement et de l’accumulation de chaleur grâce à une structure ouverte, pour une durée d’utilisation prolongée
• Excellente conformabilité permettant d'épouser les formes complexes, y compris lors des opérations robotisées
• Homogénéité de finition, pour des résultats réguliers d'une pièce à l'autre
• Limitation des imperfections et des petites bavures, réduisant les rebuts

Applications

Cette bande de traitement de surface 3M convient au nettoyage, à la rectification, à l’ébavurage et à la finition, en particulier sur les équipements stationnaires. Elle peut également être utilisée avec des ponceuses en ligne, des ponceuses à bande et des limes électriques selon ses dimensions.

La gamme est adaptée aux opérations de finition satinée, de finition à plat et de réalisation de finitions brossées droites. Le travail peut porter sur l’acier, l’acier inoxydable, le titane, les alliages de nickel, l’aluminium, le cuivre, le laiton et les métaux non ferreux doux.

Informations techniques


Attributs
Longueur520 mm
Largeur13 mm
Grainmoyen
118,00 € HT
/ 25 unités
141,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours