Bande sans fin abrasive 3M 7100012347 9X305
Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ SC-BS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100012347 9X305
Rubix :0069-0488384
Fabricant :7100012347
Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE 3MSC-BS A,VFN 9MMX305MM-UC 150
Applications :
Finition satinée mate, homogénéisation de rugosité après ponçage, préparation de surface avant chromage, uniformisation, décoloration des points de soudage, finition sur inox.
Matériaux travaillés :
Tous métaux et plus particulièrement les acier inoxydables et métaux non ferreux.
Nappe SC, bande courte, support flexible, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium.
Disponible en grains : A Gros, A Moyen, A T Fin.
largeur maxi : 1320mm
Points forts
Support flexible, facilite l'utilisation, notamment pour les bandes de petites dimensions.;La structure ouverte apporte une finition homogène et limite l'échauffement et l'encrassement.;Homogénéisation de la surface et finition en une même opération : réduction du nombre de séquences de travail.;Réduction de l'encrassement et de l'accumulation de chaleur, pour des délais d'application plus longs et des résultats uniformes de conditionnement de surface;Coupe efficace sans altération de l'intégrité du matériau, retrait des imperfections de surface, des lignes de meulage, d'usinage et d'autres marques
Applications
Pour les applications intensives d'ébarbage et de finition || À utiliser sur les équipements stationnaires et de ponçage léger
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 395 mm |
|---|---|
| Largeur | 90 mm |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,76 € HT
/ unité
3,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
