Bague cylindrique SKF PWM 354130
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PWM 354130
Rubix :0301-1357642
Fabricant :17907
EAN :7316570464276


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 41 mm |
| Largeur | 50,02 mm |
Détails articles : COUSSINET PWM 354130 SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 41 mm |
| Largeur | 50,02 mm |
| Série | pwm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,39 € HT
/ unité
95,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours