Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DGPL-63-80-KF-CT
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DGPL-63-80-KF-CT
Rubix :0326-9113041
Fabricant :377761

Détails articles : BAGUE DE ROULEMENT DGPL- 63/80-KF-CT
Cartouche de roulement Festo pour unités linéaires DGPL avec guide à billes à recirculation KF, pour pistons 63/80. Pression 2–8 bar et température ambiante -10…+60 °C.
Informations techniques
Attributs
| Type | unité d'entraînement sans tige |
|---|---|
| Raccordement 1 | g3/8 (per 63); g1/2 (per 80) |
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Matière | plastique |
| Plage de pression | 2 ... 8 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
915,86 € HT
/ unité
1 099,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours