Références
FAG :FSV519
Rubix :0255-1028475
Fabricant :0394436200000
EAN :4012801480024

Détails articles : BAGUE FEUTRE FSV 519 POUR PALIER SNV FAG
Joint de feutre
Informations techniques
Attributs
| Type | joint en feutre |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 134,7 mm |
| Diamètre extérieur | 134,7 mm |
| Largeur | 14,5 mm |
| Série | fsv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,36 € HT
/ 2 unités
161,23 € TTC
- Epuisé
