Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412600
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412600
Rubix :0419-4020592
Fabricant :40412600


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 8,5 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 180X210X8,5X
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 8,5 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,87 € HT
/ unité
146,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours