Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 354061/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :354061/2
Rubix :R721-4168543


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 45 X 65 X 8 A11 FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 45 x65 x8 a11 fkm sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,88 € HT
/ sachet
17,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h