Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 24265/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :24265/10
Rubix :R721-4169468


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 15X30X7 A11 NBR 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 15x30x7 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,42 € HT
/ sachet
5,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h