Rondelle de blocage SNR FR100X4

Bague d'arrêt FR

Voir les informations techniques

Références

SNR :FR100X4
Rubix :0302-1099385
EAN :3413520641511
BAGUE D'ARRET FR 100X4 SNR

Résumé technique

Diamètre extérieur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FR 100X4 SNR


Les bagues d'arrêt FR SNR sont conçues pour assurer un maintien axial optimal des roulements sur un arbre ou dans un logement. Elles garantissent une fixation robuste et sécurisée, limitant tout déplacement involontaire du roulement sous l'effet des charges.

Points forts

Fiabilité : Assure une fixation efficace du roulement.
Facilité d’installation : Montage simple et rapide.
Résistance accrue : Conçue en matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité.
Compatibilité : Adaptée à de nombreuses applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur100 mm
Poids0 kg
Largeur4 mm
7,84 HT
/ unité
9,41 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours