Bache d'aménagement des chaussées Difac BAMA40, Longueur : 500 cm | Largeur : 800 cm
Bâche professionnelle série lourde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Difac :BAMA40
Rubix :0496-6045185
EAN :3466670150402
Documents
Détails articles : BACHE LOURDE 5X8M
Découvrez cette bâche professionnelle série lourde, un produit de qualité supérieure. Fabriquée par Difac, cette bâche robuste est idéale pour couvrir tous types de matériaux, appareils et véhicules. Elle est utilisée dans divers domaines tels que l'agriculture, le bâtiment, l'industrie et les loisirs.
Caractéristiques:
Cette bâche professionnelle est fabriquée en polyéthylène de 125 g/m², ce qui lui confère une résistance exceptionnelle. Elle est dotée d'œillets de fixation tous les 50 cm environ, ce qui facilite son installation. Elle est fournie avec une cordelette de serrage de 15 mètres environ.
Spécifications:
• Coloris : bleu et vert
• Disponible en plusieurs dimensions
• 200 X 300 cm : conditionnement par 30
• 400 X 500 cm : conditionnement par 10
• 500 X 800 cm : conditionnement par 5
• 600 X 1000 cm : conditionnement par 3
Instructions d’utilisation:
1. Dépliez la bâche et étalez-la sur la zone à couvrir.
2. Utilisez les œillets de fixation pour attacher la bâche à des piquets ou à d'autres structures.
3. Utilisez la cordelette de serrage fournie pour sécuriser la bâche.
Informations sur la marque:
Difac est une marque reconnue pour la qualité de ses produits. Elle propose des solutions techniques et innovantes afin de satisfaire les besoins et métiers de tous les utilisateurs. En choisissant la bâche professionnelle série lourde de Difac, vous faites le choix de la qualité et de la durabilité.
Caractéristiques:
Cette bâche professionnelle est fabriquée en polyéthylène de 125 g/m², ce qui lui confère une résistance exceptionnelle. Elle est dotée d'œillets de fixation tous les 50 cm environ, ce qui facilite son installation. Elle est fournie avec une cordelette de serrage de 15 mètres environ.
Spécifications:
• Coloris : bleu et vert
• Disponible en plusieurs dimensions
• 200 X 300 cm : conditionnement par 30
• 400 X 500 cm : conditionnement par 10
• 500 X 800 cm : conditionnement par 5
• 600 X 1000 cm : conditionnement par 3
Instructions d’utilisation:
1. Dépliez la bâche et étalez-la sur la zone à couvrir.
2. Utilisez les œillets de fixation pour attacher la bâche à des piquets ou à d'autres structures.
3. Utilisez la cordelette de serrage fournie pour sécuriser la bâche.
Informations sur la marque:
Difac est une marque reconnue pour la qualité de ses produits. Elle propose des solutions techniques et innovantes afin de satisfaire les besoins et métiers de tous les utilisateurs. En choisissant la bâche professionnelle série lourde de Difac, vous faites le choix de la qualité et de la durabilité.
Points forts
Cette bâche peut être utilisée pour couvrir une variété de matériaux et d'équipements, ce qui la rend indispensable pour de nombreux professionnels. Ses coins renforcés assurent sa durabilité et sa robustesse.
Applications
Cette bâche est idéale pour une utilisation dans l'agriculture, le bâtiment, l'industrie et les loisirs. Elle peut couvrir des matériaux, des appareils ou des véhicules.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 cm |
|---|---|
| Largeur | 800 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,51 € HT
/ unité
97,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
