Références
Spartex :891900
Rubix :Z600-7331111
EAN :3660338445217

Détails articles : BAC PLIABLE 18L 400X300X214
Bacs pliants en polypropylène pratiques pour le transport et le stockage
Notre gamme de bacs pliables est disponible en différents modèles et hauteurs.
2 poignées ouvertes
Notre gamme de bacs pliables est disponible en différents modèles et hauteurs.
2 poignées ouvertes
Points forts
Optimisation de l'espace de stockage et du transport
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 18 l |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 214 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,91 € HT
/ unité
28,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
