Références
Festo :ELGC-TB-KF-45-200
Rubix :0326-2559621
Fabricant :8062768
EAN :4052568295974

Résumé technique
| Type | axe a courroie crantee elgc-tb-kf-45-200 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 45 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Détails articles : AXE A COURROIE CRANTEE ELGC-TB-KF-45-200
Pour les applications où les dimensions compactes sont essentielles, ces axes peuvent être combinés en systèmes de manipulation très peu encombrants qui s'intègrent parfaitement dans les systèmes d'assemblage, les systèmes d'essai et d'inspection, les unités de manipulation de petites pièces, les applications de bureau et dans l'industrie électronique. Les axes linéaires économiques ELGC offrent un rapport optimal entre l'espace d'installation et l'espace de travail.
Points forts
- Courroie crantée et guidage précis et élastique à recirculation de billes à l'intérieur du chariot
- Le guidage et la courroie crantée sont protégés par une bande de recouvrement en acier inoxydable.
- Le guidage et la courroie crantée sont protégés par une bande de recouvrement en acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Type | axe a courroie crantee elgc-tb-kf-45-200 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 45 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Dimensions | 45 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
821,03 € HT
/ unité
985,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours