Jeu de limes Pferd Tools 11202300, Nombre d'éléments: 3
Assortiment de limes PF-Set 300 200 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :11202300
Rubix :0060-5275920
EAN :4007220008515
Détails articles : LIME PF-SET 300 200MM ASSORTIMENT 11202300
Avec le PF-Set 300 200, Pferd Tools propose un assortiment de trois limes de 200 mm alliant précision de taille et rendement d'enlèvement de matière élevé. Chaque lime est livrée avec un manche ergonomique, prête à l'emploi.
Caractéristiques :
Ce kit comprend trois limes distinctes aux géométries et dentures adaptées à des tâches spécifiques. Chaque lime est équipée d'un manche ergonomique FH 4/1.
La lime-râpe plate (PF 1512 VZ 200 H1/1) combine une taille croisée 1 sur la face avant et une taille râpe 1 sur la face arrière, ce qui permet de passer du dégrossissage à l'usinage grossier sans changer d'outil.
La lime Hobby plate (PF 1212 VZ 200 H1/2) associe une taille croisée 1 sur la face avant à une taille simple 2 sur la face arrière et sur un chant, facilitant aussi bien le dégrossissage que l'affûtage des outils de coupe.
La lime demi-ronde d'atelier (PF 1152 200 H1), à taille croisée, est dédiée au dégrossissage et à l'enlèvement de matière grossier sur rayons et profilés demi-ronds. Sa taille hélicoïdale spéciale garantit un enlèvement de matière homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
Spécifications :
- Référence assortiment : PF-Set 300 200.
- Nombre de limes : 3.
- Longueur de chaque lime : 200 mm.
- Matières usinables : acier, acier moulé, aluminium, bronze, cuivre, laiton, zinc, fonte et bois.
- Manche : FH 4/1, ergonomique, inclus pour chaque lime.
Lime-râpe plate PF 1512 VZ 200 H1/1 (réf. 11232206) :
- Largeur : 20 mm
- Hauteur : 5 mm
- Taille : croisée 1 (face avant) / râpe 1 (face arrière)
- Un chant taillé et l'autre lisse.
Lime Hobby plate PF 1212 VZ 200 H1/2 (réf. 11273207) :
- Largeur : 25 mm
- Hauteur : 4,5 mm
- Taille : croisée 1 (face avant) / simple 2 (face arrière et chant)
- Un chant taillé et l'autre lisse.
Lime demi-ronde PF 1152 200 H1 (réf. 11213206) :
- Largeur : 20 mm
- Hauteur : 6 mm
- Taille : croisée 1
- Forme : demi-ronde, taille sur deux faces
Normes :
La lime demi-ronde du kit est conforme à la norme allemande DIN 7261 (forme E) qui définit la géométrie des limes demi-rondes d'atelier.
Caractéristiques :
Ce kit comprend trois limes distinctes aux géométries et dentures adaptées à des tâches spécifiques. Chaque lime est équipée d'un manche ergonomique FH 4/1.
La lime-râpe plate (PF 1512 VZ 200 H1/1) combine une taille croisée 1 sur la face avant et une taille râpe 1 sur la face arrière, ce qui permet de passer du dégrossissage à l'usinage grossier sans changer d'outil.
La lime Hobby plate (PF 1212 VZ 200 H1/2) associe une taille croisée 1 sur la face avant à une taille simple 2 sur la face arrière et sur un chant, facilitant aussi bien le dégrossissage que l'affûtage des outils de coupe.
La lime demi-ronde d'atelier (PF 1152 200 H1), à taille croisée, est dédiée au dégrossissage et à l'enlèvement de matière grossier sur rayons et profilés demi-ronds. Sa taille hélicoïdale spéciale garantit un enlèvement de matière homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
Spécifications :
- Référence assortiment : PF-Set 300 200.
- Nombre de limes : 3.
- Longueur de chaque lime : 200 mm.
- Matières usinables : acier, acier moulé, aluminium, bronze, cuivre, laiton, zinc, fonte et bois.
- Manche : FH 4/1, ergonomique, inclus pour chaque lime.
Lime-râpe plate PF 1512 VZ 200 H1/1 (réf. 11232206) :
- Largeur : 20 mm
- Hauteur : 5 mm
- Taille : croisée 1 (face avant) / râpe 1 (face arrière)
- Un chant taillé et l'autre lisse.
Lime Hobby plate PF 1212 VZ 200 H1/2 (réf. 11273207) :
- Largeur : 25 mm
- Hauteur : 4,5 mm
- Taille : croisée 1 (face avant) / simple 2 (face arrière et chant)
- Un chant taillé et l'autre lisse.
Lime demi-ronde PF 1152 200 H1 (réf. 11213206) :
- Largeur : 20 mm
- Hauteur : 6 mm
- Taille : croisée 1
- Forme : demi-ronde, taille sur deux faces
Normes :
La lime demi-ronde du kit est conforme à la norme allemande DIN 7261 (forme E) qui définit la géométrie des limes demi-rondes d'atelier.
Points forts
- Polyvalence immédiate : trois limes aux formes complémentaires couvrent l'essentiel des besoins de limage en atelier.
- Double face fonctionnelle : la lime-râpe et la lime Hobby combinent deux types de taille sur un même corps, limitant le nombre d'outils nécessaires en cours d'opération.
- Longue durée de vie : la taille hélicoïdale spéciale de la lime demi-ronde assure un enlèvement de matière homogène et régulier, préservant l'intégrité de l'outil dans le temps.
- Prise en main rapide : chaque lime est livrée avec son manche ergonomique FH 4/1, sans montage ni accessoire supplémentaire à prévoir.
- Large compatibilité matière : acier, acier moulé, aluminium, bronze, cuivre, laiton, zinc, fonte et bois sont usinables avec les limes de l'assortiment.
- Double face fonctionnelle : la lime-râpe et la lime Hobby combinent deux types de taille sur un même corps, limitant le nombre d'outils nécessaires en cours d'opération.
- Longue durée de vie : la taille hélicoïdale spéciale de la lime demi-ronde assure un enlèvement de matière homogène et régulier, préservant l'intégrité de l'outil dans le temps.
- Prise en main rapide : chaque lime est livrée avec son manche ergonomique FH 4/1, sans montage ni accessoire supplémentaire à prévoir.
- Large compatibilité matière : acier, acier moulé, aluminium, bronze, cuivre, laiton, zinc, fonte et bois sont usinables avec les limes de l'assortiment.
Applications
Le PF-Set 300 200 s'intègre naturellement dans les ateliers de mécanique générale, de maintenance et de travail des métaux. Les trois limes couvrent des opérations variées : ébavurage, chanfreinage, arrondissement de chants, affûtage d'outils de coupe, usinage de surfaces planes ou profilées, etc. La forme demi-ronde étend l'usage aux rayons concaves et aux profilés, là où les limes plates ne suffisent pas.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,88 € HT
/ jeu
99,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours



