Jeu de limes Stahlwille 72230001, Nombre d'éléments: 6
12800 - Ensemble de dossiers de garde 6 pièces
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :72230001
Rubix :K642-5271391
EAN :4018754043835
Détails articles : JEU DE 6 LIMES A AIGUILLES 12800 L.100MM EN ETUI PLASTIQUE
Avec ses six limes à clé de formes complémentaires, le set 12800 de Stahlwille répond aux besoins courants de limage et d’ajustement de précision.
Caractéristiques :
Ce jeu de limes comprend six limes aiguilles adaptées aux opérations de précision dans de nombreux domaines. L’ensemble associe une lime triangulaire, une lime ronde, une lime demi-ronde, une lime carrée, une lime plate et une lime à fente afin de couvrir de nombreuses géométries de pièces.
Elles conviennent aux travaux d’ébavurage, de finition, de montage et de réparation. Leur manche en bois antidérapant favorise une prise en main stable et sûre. Forgées en acier au chrome, les limes bénéficient d’une construction robuste et résistante à la corrosion. Le rangement est assuré par une pochette textile en polyester dotée d’une fermeture autoagrippante et d’inserts en filet transparent permettant de vérifier rapidement la présence de chaque outil.
Spécifications :
- Modèle : 12800.
- Référence : 72230001.
- Type : jeu de limes à clé.
- Nombre de pièces : 6.
- Composition : 1 lime triangulaire, 1 lime ronde, 1 lime demi-ronde, 1 lime carrée, 1 lime plate, 1 lime à fente.
- Longueur de lame : 100 mm.
- Matériau des limes : alliage d'acier au chrome forgé.
- Matériau du manche : bois antidérapant.
- Pochette de rangement : polyester avec fermeture autoagrippante et logo Stahlwille brodé.
Normes :
DIN 7283 : cette norme définit les caractéristiques applicables aux limes à clé utilisées pour les travaux de précision.
Caractéristiques :
Ce jeu de limes comprend six limes aiguilles adaptées aux opérations de précision dans de nombreux domaines. L’ensemble associe une lime triangulaire, une lime ronde, une lime demi-ronde, une lime carrée, une lime plate et une lime à fente afin de couvrir de nombreuses géométries de pièces.
Elles conviennent aux travaux d’ébavurage, de finition, de montage et de réparation. Leur manche en bois antidérapant favorise une prise en main stable et sûre. Forgées en acier au chrome, les limes bénéficient d’une construction robuste et résistante à la corrosion. Le rangement est assuré par une pochette textile en polyester dotée d’une fermeture autoagrippante et d’inserts en filet transparent permettant de vérifier rapidement la présence de chaque outil.
Spécifications :
- Modèle : 12800.
- Référence : 72230001.
- Type : jeu de limes à clé.
- Nombre de pièces : 6.
- Composition : 1 lime triangulaire, 1 lime ronde, 1 lime demi-ronde, 1 lime carrée, 1 lime plate, 1 lime à fente.
- Longueur de lame : 100 mm.
- Matériau des limes : alliage d'acier au chrome forgé.
- Matériau du manche : bois antidérapant.
- Pochette de rangement : polyester avec fermeture autoagrippante et logo Stahlwille brodé.
Normes :
DIN 7283 : cette norme définit les caractéristiques applicables aux limes à clé utilisées pour les travaux de précision.
Points forts
- Couvre de nombreuses opérations grâce à six profils de limes complémentaires.
- Facilite les travaux de précision dans les zones étroites ou difficiles d’accès.
- Améliore le confort de manipulation grâce au manche en bois antidérapant.
- Protège les outils pendant le transport et le stockage grâce à la pochette textile dédiée.
- Facilite les travaux de précision dans les zones étroites ou difficiles d’accès.
- Améliore le confort de manipulation grâce au manche en bois antidérapant.
- Protège les outils pendant le transport et le stockage grâce à la pochette textile dédiée.
Applications
Cette trousse de petites limes trouve sa place dans les opérations de fabrication, d’ajustage et de maintenance nécessitant un travail manuel précis. Il est particulièrement adapté à la fabrication d’outils et de moules ainsi qu’aux opérations de retouche et d’ajustement de pièces.
Son domaine d’utilisation s’étend à plusieurs matériaux et secteurs :
- Usinage et façonnage de pièces métalliques.
- Ébavurage et finition après fabrication.
- Travaux de montage et de réparation en atelier.
- Ajustement de composants dans l’industrie et l’artisanat.
- Interventions de maintenance nécessitant des ajustements localisés.
Son domaine d’utilisation s’étend à plusieurs matériaux et secteurs :
- Usinage et façonnage de pièces métalliques.
- Ébavurage et finition après fabrication.
- Travaux de montage et de réparation en atelier.
- Ajustement de composants dans l’industrie et l’artisanat.
- Interventions de maintenance nécessitant des ajustements localisés.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,26 € HT
/ unité
55,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours