Jeu de limes Stanley 0-22-500, Nombre d'éléments: 6 | Longueur: 160 mm

Set de limes aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-22-500
Rubix :5511-5300351
EAN :3253560225001
LIMES AIGUILLES 160MM JEU DE 6PCS (UC5/UU20)

Résumé technique

Documents

Détails articles : LIMES AIGUILLES 160MM JEU DE 6PCS (UC5/UU20)


Le jeu de limes douces 0-22-500 de Stanley regroupe six formes complémentaires destinées aux travaux d’ajustement, d’ébavurage et de finition sur petites pièces. Chaque lime se prête à différents profils de pièces et dispose d’un manche bi-matière antidérapant.

Caractéristiques :
La coupe douce permet d’enlever la matière progressivement lors des travaux de précision et de finition. Le jeu comprend six limes aiguilles de formes différentes :
• une lime plate, adaptée au travail des surfaces planes et à l’ajustement général ;
• une lime plate pointue, pour l’accès aux zones étroites et aux angles difficiles d’accès ;
• une lime demi-ronde, adaptée à la fois aux surfaces courbes et planes ;
• une lime ronde, pour l’agrandissement, l’ajustement ou la finition des trous et des profils circulaires ;
• une lime carrée, adaptée au travail des rainures, des encoches et des angles internes droits ;
• une lime triangulaire, adaptée au limage des angles, des profils en V et de certaines dentures.

Fabriquées en acier au carbone de haute qualité, elles sont conçues pour conserver leur capacité de coupe dans le temps. Le manche bi-matière antidérapant améliore la prise en main et réduit les vibrations pendant l’utilisation.

Spécifications :
• Nombre de pièces : 6
• Coupe : douce
• Formes incluses : plate, plate pointue, demi-ronde, ronde, carrée, triangulaire
• Longueur des limes : 160 mm
• Matériau des limes : acier au carbone
• Matériau de la poignée : bi-matière

Points forts

• Permet de traiter un large éventail de géométries de pièces grâce aux six profils de limes
• Facilite les travaux de précision avec la coupe douce adaptée à l’enlèvement progressif de matière
• Contribue au confort d’utilisation grâce à la poignée ergonomique et antidérapante
• Offre une bonne durée de vie grâce à la fabrication en acier au carbone

Applications

Ce jeu de limes aiguilles convient aux opérations d’ajustement, d’ébavurage, de finition et de retouche sur des petites pièces en métaux ferreux et non ferreux, ainsi que sur certains matériaux plastiques adaptés au limage manuel. Il inclut différentes formes de limes, qui permettent d’intervenir sur des surfaces planes, des alésages, des rainures, des angles internes ou des contours complexes. Le jeu peut trouver sa place dans les ateliers de mécanique, de serrurerie, de fabrication métallique ou de montage industriel.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Longueur160 mm
17,79 € HT
/ jeu
21,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours