Conditionnement de l'air - Accessoire SMC AMH-EL350

Assemblage des éléments

Voir les informations techniques

Références

SMC :AMH-EL350
Rubix :0338-2087805
Fabricant :AMH-EL350
EAN :3618035576734
CARTOUCHE POUR AMH350 AMH-EL350

Résumé technique

Typeassemblage des éléments

Détails articles : CARTOUCHE POUR AMH350 AMH-EL350


La série AMH est un séparateur de micro-brouillard de haute précision combiné à un préfiltre. L'AMH peut séparer et éliminer le brouillard d'huile de l'état d'aérosol dans l'air comprimé et éliminer le carbone ou la poussière de plus de 0,01micron. La série AMH est adaptée au séchage/nettoyage des instruments de mesure pneumatiques (micromètre à air) et des pièces de précision.
Cartouche de filtre amh350

Points forts

Séparateur de brouillard micro avec préfiltre
Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
Taille du port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Les options comprennent : Matériau en caoutchouc fluoré, pression d'air moyenne (1,6 MPa), guide de vidange, sens d'inversion IN-OUT, pressostats différentiels, indicateur de service de l'élément et lavage de dégraissage.

Informations techniques


Attributs
Typeassemblage des éléments
126,83 € HT
/ unité
152,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h