Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-FRM-FRZ
Bloc de distribution MS6
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-FRM-FRZ
Rubix :0326-2526700
Fabricant :549337
EAN :4052568051891

Détails articles : BLOC DE DISTRIB MS6-FRM-FRZ
Bloc de distribution MS6-FRM-FRZ Convient comme piece intermédiaire entre deux manodétendeurs. Position de montage=indifférent, Conception=Module de dérivation, Pression de service=0 - 20 bar, Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2=14600 l/min, Débit nominal normal en sortie vers le haut=10400 l/min
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc distributeur |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,61 € HT
/ unité
34,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours