Conditionnement de l'air - Accessoire SMC AR22P-270AS

Assemblage de supports

Voir les informations techniques

Références

SMC :AR22P-270AS
Rubix :0338-2203076
Fabricant :AR22P-270AS
EAN :3618035565431

Résumé technique

Typesupport

Détails articles : EQUERRE/ECROU AW/AR T20 SERIE -A


Rentables et esthétiques, les régulateurs AR de la série offrent différents réglages de plage de pression pour s'adapter à la plupart des applications. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les changements de réglage accidentels. Les options comprennent un support de montage et des écrous de fixation pour le montage sur panneau, ainsi qu'un manomètre La conception modulaire de la série AR permet de se connecter à d'autres équipements de préparation de l'air SMC.

Informations techniques


Attributs
Typesupport
5,94 € HT
/ unité
7,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours