Tournevis Facom AR.4X100, Empreinte: Plat | Longueur: 190 mm | Longueur de la lame: 100 mm

AR - Tournevis ISORYL pour vis à fente - lame fraisée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :AR.4X100
Rubix :0139-5008317
EAN :3148510100005
TOURNEVIS ISORYL FENTE 4X100 - AR.4X100 - (UC10)

Résumé technique

Empreinteplat
Taille empreinte4
Longueur de la lame100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS ISORYL FENTE 4X100 - AR.4X100 - (UC10)


Le tournevis plat ISORYL de Facom est un outil emblématique, reconnu pour sa simplicité et sa robustesse. Conçu dès les années 1950, il séduit encore aujourd’hui par son design intemporel et sa qualité de fabrication, gage de durabilité.

Caractéristiques :
Le tournevis ISORYL de Facom se distingue par une conception sobre et robuste. Sa vocation est claire : offrir une solution fiable et efficace pour visser et dévisser les vis à fente sans artifice inutile. Sa lame fraisée assure un ajustement précis dans la fente de la vis, permettant un serrage ou un desserrage optimal sans risque de dérapage. Le manche offre une prise en main confortable et sécurisée. Ce tournevis n’est pas isolé électriquement et ne comporte pas d’embout magnétique, ce qui en fait un outil parfaitement adapté aux interventions mécaniques traditionnelles. Sa finition chromée brillante ajoute une protection supplémentaire contre l’usure et la corrosion, garantissant ainsi une longue durée de vie.

Spécifications :
- Type d’empreinte : pour vis à fente.
- Lame : ronde, fraisée.
- Pointe : non magnétique.
- Manche : ISORYL.
- Présentation : chromée polie.
- Non isolé électriquement.
- Garantie : à vie (remplacement à l’identique).
- Taille de l'empreinte : du 2 au 8 selon référence.
- Longueur totale : de 110 à 260 mm selon la taille.

Normes :
- ISO 2380 (paragraphe 1 et 2) : cette norme spécifie les modèles, les dimensions et la désignation des extrémités de tournevis à main à tête fendue.
- Origine France Garantie : ce label certifie une fabrication française.

Points forts

- Conception robuste, durable et garantie à vie pour une utilisation intensive.
- Prise en main confortable grâce au manche ISORYL ergonomique.
- Large gamme de dimensions pour s’adapter à tous les besoins.
- Finition chromée polie assurant résistance à la corrosion et longévité accrue.

Applications

Outil indispensable pour tous les travaux nécessitant l’utilisation de vis à fente. Particulièrement adapté aux ateliers de mécanique, aux interventions de maintenance industrielle et aux travaux de maintenance exigeant un outil fiable et durable. Peut être utilisé aussi bien dans les garages automobiles que dans les chantiers de construction ou les ateliers artisanaux.

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Taille empreinte4
Longueur de la lame100 mm
Longueur190 mm
Finitionchromé
6,18 HT
/ unité
7,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h