Appareil de cerclage Serflex OUB3/4


Appareil de cerclage

Références
serflex :OUB3/4
rubix :0445-5040048
ean :3346080201942
APPAREIL CERCLAGE 10 A 20MM 3/8 A 3/4
Résumé technique
TypeAppareil de cerclage
ModèleOUB3/4
Force de serrage1000 N

Détails articles : APPAREIL CERCLAGE 10 A 20MM 3/8 A 3/4


Outil acier recommandé pour les travaux professionnels Simple à manier et résistant à des contraintes de 10000 Nm

Points forts

Outil en acier forgé recommandé pour les travaux professionnels

Applications

Outil acier recommandé pour les travaux professionnels Simple à manier et résistant à des contraintes de 10000 Nm

Informations techniques


Attributs
TypeAppareil de cerclage
ModèleOUB3/4
Force de serrage1000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
564,35 HT
/ unité
677,22 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours