Références
Cenpac :13307066
Rubix :4046-5257017
EAN :3108240334330




Détails articles : FEUILLARD MACH PP BLEU 12MMX0,63MMX3000M - LA BOBINE
Applications
Pour le cerclage de grosses pièces, de colis particulièrement lourds ou de palettes.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Epaisseur | 0,63 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Longueur | 3000000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,56 € HT
/ 2 bobines
364,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours