Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Codipro SS.SEB M 16, Diamètre: 16 mm
Anneau de levage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codipro :SS.SEB M 16
Rubix :N853-7299498

Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE SS SEB M16 INOX SIMPLE ARTICULATION
Anneau à simple articulation
Inox 316L
CMU de 0,55 à 2,5 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Inox 316L
CMU de 0,55 à 2,5 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Modèle | anneau de levage ss seb m16 inox simple articulation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,17 € HT
/ unité
197,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
