Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Codipro SS.DSR M 30, Diamètre: 24 mm
Anneau de levage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codipro :SS.DSR M 30
Rubix :N853-7299515

Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE SS.DSR M30 INOX A DOUBLE ARTICULATION
Anneau à double articulation
Inox 316L
CMU de 0,1 à 3,5 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Inox 316L
CMU de 0,1 à 3,5 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 24 mm |
|---|---|
| Modèle | anneau de levage ss.dsr m30 inox a double articulation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,66 € HT
/ unité
462,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
