Anneau/étrier de levage pour chaîne Codipro DSS M 48X3 UP, Charge maxi d'utilisation CMU: 17000 kg | Modèle: M48x3
Anneau de levage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codipro :DSS M 48X3 UP
Rubix :N853-7299553


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 17000 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 48 mm |
Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE DSS M 48X3 UP UNIVERSEL A DBLE ARTICULATION
Anneau double articulation
CMU de 4,5 à 32,1 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
CMU de 4,5 à 32,1 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 17000 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 48 mm |
| Type | anneau de levage à double articulation |
| Poids | 11 kg |
| Modèle | m48x3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,46 € HT
/ unité
782,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours