Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) ALLZB108, Charge maxi d'utilisation CMU: 140 kg | Qualité: Acier C15 estampé
Anneau de levage tiges longues bichromates (acier)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :ALLZB108
Rubix :5026-7071598
EAN :3700295602336





Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 140 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 8 mm |
Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE LONG D. 8 ZINGUE CMU 140KG CS=5
Acier C15 estampé. Zingué Bichromaté.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 140 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 8 mm |
| Type | male |
| Poids | 7 kg |
| Qualité | acier c15 estampé |
| Modèle | allzb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,56 € HT
/ unité
4,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h