Capteurs et manomètres - Accessoire / Consommable Sauermann 28123
Anémomètres à hélice
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sauermann :28123
Rubix :6656-2595862
Documents
Détails articles : SI-CONESKIT4 AVEC LV110S ET CONE SI-K85
Si-CONESKIT4, kit composé d'un thermo-anémomètre à hélice LV110S (0,3 à 35 m/s et 0 à + 50°C) et d'un cône de débit d'air : un cône carré 350 x 350 mm (Si-K85), pour mesure de 10 à 400 m3/h en soufflage et en extraction. Redresseur de flux d'air intégré (nid d'abeille). LV 110 S avec sonde déportée à hélice Ø 100 mm, câble 2 m. Fonctions : vitesse, débit, débit aux cônes, température, moyenne automatique, hold, Min, Max, rétro-éclairage et auto-extinction. Livré avec housse souple pour le cône, sacoche de transport et certificat d'ajustage pour le LV110S.
Informations techniques
Attributs
| Type | si-coneskit4 avec lv110s et cone si-k85 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
726,18 € HT
/ unité
871,42 € TTC
- Epuisé
