Tournevis Facom AN4X150SLS, Empreinte: Plat | Longueur: 259 mm | Longueur de la lame: 150 mm
AN-ANF.SLS - Tournevis PROTWIST® pour vis à fente - SLS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AN4X150SLS
Rubix :0139-5266807
EAN :3662424028113




Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 |
| Longueur de la lame | 150 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS FENTE 4X150 SLS AN4X150SLS
La gamme PROTWIST® AN-ANF.SLS réunit des tournevis plats pour vis à fente, équipés d'un système de verrouillage de sécurité pour les interventions en hauteur. Une solution d'attache anti-chute accompagne chaque référence.
Caractéristiques :
Chaque tournevis de la gamme intègre un système de verrouillage de sécurité qui limite le risque de chute accidentelle lors de travaux effectués en hauteur. Une solution de câble serti et pivotant relie l'outil au point d'ancrage sans nuire à la prise en main ni aux mouvements de rotation. Ce dispositif a été sélectionné et testé par Facom afin de préserver l'ergonomie d'utilisation habituelle de l'outil. La lame, en carbone-silicium, apporte une bonne résistance à la flexion et limite l'usure lors d'un usage répété. Le manche bi-matière est insensible aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques présents dans certains environnements industriels. Cette combinaison facilite les interventions sur chantier, en maintenance industrielle ou en travaux d'altitude où la sécurité des outils constitue un enjeu constant.
Spécifications :
- Taille disponibles : 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 5,5 ; 6,5 ; 8 ; 10.
- Largeur et diamètre d'empreinte de lame : de 2,00 mm à 10,00 mm selon la référence.
- Épaisseur de lame à l'empreinte : 0,40 mm sur l'ensemble de la gamme.
- Longueur de lame : de 75 mm à 200 mm selon la référence.
- Poids : de 25 à 55 g selon la taille.
- Dix références composent la gamme, de la plus courte (lame 2 x 75 mm) à la plus longue (lame 10 x 200 mm).
- Code couleur : rouge.
Normes :
L'outil suit la norme ISO 2380-1, qui définit la désignation, les formes et les dimensions des extrémités de tournevis à main pour vis à tête fendue, avec les conditions d'essai de résistance au couple appliquées à la lame. La norme ISO 2380-2 complète ce cadre en précisant les spécifications générales, les longueurs de lame et le marquage des tournevis à main pour vis à tête fendue.
Caractéristiques :
Chaque tournevis de la gamme intègre un système de verrouillage de sécurité qui limite le risque de chute accidentelle lors de travaux effectués en hauteur. Une solution de câble serti et pivotant relie l'outil au point d'ancrage sans nuire à la prise en main ni aux mouvements de rotation. Ce dispositif a été sélectionné et testé par Facom afin de préserver l'ergonomie d'utilisation habituelle de l'outil. La lame, en carbone-silicium, apporte une bonne résistance à la flexion et limite l'usure lors d'un usage répété. Le manche bi-matière est insensible aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques présents dans certains environnements industriels. Cette combinaison facilite les interventions sur chantier, en maintenance industrielle ou en travaux d'altitude où la sécurité des outils constitue un enjeu constant.
Spécifications :
- Taille disponibles : 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 5,5 ; 6,5 ; 8 ; 10.
- Largeur et diamètre d'empreinte de lame : de 2,00 mm à 10,00 mm selon la référence.
- Épaisseur de lame à l'empreinte : 0,40 mm sur l'ensemble de la gamme.
- Longueur de lame : de 75 mm à 200 mm selon la référence.
- Poids : de 25 à 55 g selon la taille.
- Dix références composent la gamme, de la plus courte (lame 2 x 75 mm) à la plus longue (lame 10 x 200 mm).
- Code couleur : rouge.
Normes :
L'outil suit la norme ISO 2380-1, qui définit la désignation, les formes et les dimensions des extrémités de tournevis à main pour vis à tête fendue, avec les conditions d'essai de résistance au couple appliquées à la lame. La norme ISO 2380-2 complète ce cadre en précisant les spécifications générales, les longueurs de lame et le marquage des tournevis à main pour vis à tête fendue.
Points forts
- Le dispositif de sécurité limite le risque de chute accidentelle de l'outil lors des interventions en hauteur.
- Un câble serti et pivotant conserve la liberté de mouvement de la main pendant le vissage.
- La lame en carbone-silicium résiste à la flexion et conserve sa forme après un usage répété.
- Le manche bi-matière protège contre les chocs, l'abrasion et les produits chimiques rencontrés en atelier.
- Un câble serti et pivotant conserve la liberté de mouvement de la main pendant le vissage.
- La lame en carbone-silicium résiste à la flexion et conserve sa forme après un usage répété.
- Le manche bi-matière protège contre les chocs, l'abrasion et les produits chimiques rencontrés en atelier.
Applications
Ce type de tournevis trouve sa place sur les chantiers où une intervention se déroule en hauteur, notamment sur échafaudages, nacelles ou structures métalliques, où la chute d'un outil représente un risque pour les personnes situées en contrebas. Bâtiment, maintenance industrielle et entretien des installations énergétiques comme les éoliennes ou les lignes aériennes utilisent ce type d'outillage attaché, tout comme les opérations de montage sur sites classés. La lame plate convient au serrage et au desserrage de vis à fente sur des équipements mécaniques, des armoires électriques ou des installations en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 |
| Longueur de la lame | 150 mm |
| Longueur | 259 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,49 € HT
/ unité
24,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours