Ressort de rotation Paulstra V1B1136-07A

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V1B1136-07A
Rubix :0283-1302065
EAN :3661227023660
AMORTISSEUR METAL.V1B1136 410 A 550 DAN TARAUDAGE M12 H.146MM

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1136 410 A 550 DAN TARAUDAGE M12 H.146MM


Amortisseur métallique V1B1136; Charge statique 410 à 550 daN , taraudage M12 , hauteur 146 mm ; Semelle longueur 140 mm , semelle largeur 100 mm , 2 trous de semelle diam 11 mm , trous de fixations d'entraxe 110 mm

Informations techniques


Attributs
351,14 HT
/ unité
421,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours