Amortisseur SMC RBQC1604

Amortisseur de chocs compact série RBQ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RBQC1604
Rubix :0338-2086831
Fabricant :RBQC1604
EAN :3618036249781
AMORTISSEUR HYDRAULIQUE RBQC1604

Résumé technique

Filetage16

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR HYDRAULIQUE RBQC1604


Les amortisseurs de chocs de la série RBQ disposent d'une protection à double joint constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Le RBQ dispose d'une conception compacte et d'un amortisseur interchangeable en option. Les amortisseurs de chocs de la série RBQ sont disponibles dans cinq tailles différentes et supportent tous une vitesse d'impact de 3 m/s.
Amortisseur de chocs compact serie rbq

Informations techniques


Attributs
Filetage16
83,56 € HT
/ unité
100,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h