Alphabet à frapper Wilmart 315003
Alphabet à pocher - écriture capitale -hauteur 15mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :315003
Rubix :0130-0323960
EAN :3363673150036

Documents
Détails articles : ALPHABET A POCHER H 15MM ECRITURE LETTRES CAPITALES
Informations techniques
Attributs
| Taille empreinte | 15 mm |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Type d'empreinte | lettre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,63 € HT
/ unité
29,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
