Références
Alfaflex :AVA140010
Rubix :2969-2247930
EAN :3422560630850

Détails articles : GAINE ALFAVAC N D.140 - UE10 METRES
Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Application | ventilation des locaux et des ateliers ; ventilation des machines ; extraction des fumées, des copeaux et de l'air chargé de poussière ; ventilation générale / extraction de matières |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 140 mm |
| Matière | pvc souple (pvc flexible) renforcé par une spirale en acier à haute résistance |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,50 € HT
/ 10 mètres
507,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
