Références
Alfaflex :APUR05508025
Rubix :2969-2246409
EAN :3422563155459


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | rouge |
Détails articles : TUBE PU 8X5,5 ROUGE UE25 METRES
Tube calibré en polyuréthane shore 98 - Très faible rayon de courbure - Très bonne résistance à l'abrasion et aux chocs - Faible coefficient de frottement et de perte de charges - Bonne résistance aux agents chimiques : hydrocarbures, huiles, solvants,... - Non alimentaire - Conforme à la norme NF E49-100, conforme à la norme UL 94 (Tenue au feu)
Applications
Applications pneumatiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | rouge |
| Matière | polyuréthane |
| Pression maxi de service | 36 bar |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression de non éclatement | 36 bar |
| Rayon de courbure | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,25 € HT
/ 25 mètres
74,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h