Alésoir à main cylindrique HSS Magafor 86675300000
Alésoir façon Paris série 675
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :86675300000
Rubix :0024-0001285
EAN :3662245043906

Détails articles : ALESOIR A MAIN PARIS 675 30,0 QC HSS
Alésoir à main HSS, queue cylindrique avec carré. Diamètre nominal = k7 ; Diamètre de queue = D11 ; Longueur utile = +1 ; Longueur totale = +/- 1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 265 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Carré | 22,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,37 € HT
/ unité
348,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours