Ébavurage - Accessoire Virax 221220

Alesoir Complet 2212/2

Voir les informations techniques

Références

Virax :221220
Rubix :0152-5025311
EAN :3521742212201
EBAVUREUR ACIER 2212 20

Résumé technique

Typea cliquet

Détails articles : EBAVUREUR ACIER 2212 20


Alésoir à cliquet pour tube acier Ø 1/8” à 2”.
Bras de manœuvre à cliquet à carré d’entraînement de 18 mm. 5 lèvres en acier forgé traité.

Informations techniques


Attributs
Typea cliquet
534,73 HT
/ unité
641,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours