Alésoir machine carbure monobloc Sandvik Coromant 835.T-1050-A1-MF1024

Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 835

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :835.T-1050-A1-MF1024
Rubix :0033-0761291
Fabricant :6267105
ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 835
Résumé technique
Diamètre nominal (métrique)10,5 mm
Longueur totale118,42 mm
Diamètre queue10,5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 835


CoroReamer™ 835 est optimisé pour les matières ISO P et ISO M. L'arrosage par l'intérieur et la répartition très inégale des arêtes de coupe sont deux caractéristiques qui assurent des tolérances de trous vraiment serrées et des états de surface de grande qualité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)10,5 mm
Longueur totale118,42 mm
Diamètre queue10,5 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe75 mm
Arrosage interneoui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,20 HT
/ unité
535,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h