Alésoir machine carbure monobloc Magafor 88865001500
Alésoir à machine H7 pour trous cylindriques - Série 8650
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :88865001500
Rubix :0024-0286520
EAN :3662245077239

Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
| Diamètre queue | 1,5 mm |
Documents
Détails articles : ALESOIR MACHINE 1,5 QC H7 8650 HELICE 10 DEG CARBURE
Pour réalisation de diamètres en H7.
Applications
Carbure K15. Hélice 10°. Nombre de dents : diam. 1 à 2 : 4 dents - diam. 2,5 à 12 : 6 dents - diam. 14 à 20 : 8 dents. Tolérances générales : diamètre m5 - diamètre de queue h8 - longueur taillée +1 - longueur totale ± 1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
| Diamètre queue | 1,5 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 10 mm |
| Angle d'hélice | 10 ° |
| Nombre de dents | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,56 € HT
/ unité
99,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours