Alésoir machine carbure monobloc Sandvik Coromant 835.B-1150-A1-PF1024
Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 835
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :835.B-1150-A1-PF1024
Rubix :0033-0761379
Fabricant :6266924




Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 11,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118,27 mm |
| Diamètre queue | 11,5 mm |
Documents
Détails articles : ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 835
CoroReamer™ 835 est optimisé pour les matières ISO P et ISO M. L'arrosage par l'intérieur et la répartition très inégale des arêtes de coupe sont deux caractéristiques qui assurent des tolérances de trous vraiment serrées et des états de surface de grande qualité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 11,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118,27 mm |
| Diamètre queue | 11,5 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 75 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,73 € HT
/ unité
773,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h