Tuyau flexible Parker 1100P10 00
Legris Tube polyamide 100 mètres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1100P10 00
Rubix :4439-2013802
Fabricant :1100P10 00
EAN :0820099182155


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUBE PA 10X8 BLANC UE100 METRES
Offre une excellente résistance à la pression et à la température combinée à une excellente compatibilité chimique
Disponible en 7 couleurs afin de favoriser le repérage des circuits. Matériaux semi-rigide biaux sourcé. Marquage longueur restante. Température d'utilisation -40 à 100°C, -40 à 212°F, 233 à 373°K.
Disponible en 7 couleurs afin de favoriser le repérage des circuits. Matériaux semi-rigide biaux sourcé. Marquage longueur restante. Température d'utilisation -40 à 100°C, -40 à 212°F, 233 à 373°K.
Application : Outillage, air comprimé, technologies du mouvement, robotique, machines industrielles, emballage
Couleur : NATUREL
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (air comprimé : PA semi-rigide), air (air comprimé : PA rigide), fluides industriels (PA semi-rigide), lubrifiants (PA rigide), fluides industriels (PA rigide)
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport), PED 97/23/EC (Industriel), DIN 73378 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport), ISO 7723 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 8
Tube O.d. (mm) : 10
Matériau du tube : PA
Pression nominale du vide : 755
Poids : 3.43
Couleur : NATUREL
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (air comprimé : PA semi-rigide), air (air comprimé : PA rigide), fluides industriels (PA semi-rigide), lubrifiants (PA rigide), fluides industriels (PA rigide)
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport), PED 97/23/EC (Industriel), DIN 73378 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport), ISO 7723 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 8
Tube O.d. (mm) : 10
Matériau du tube : PA
Pression nominale du vide : 755
Poids : 3.43
Points forts
Very low load losses, good vibration absorption, abrasion resistance.
Applications
• Factory Automation
• Miscellaneous Manufacturing
• Packaging
• Machine Tools
• Standard Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vacuum Applications
• Applications Subjected to Mechanical Stress (Rigid PA)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | polyamide |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,31 € HT
/ unité
323,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours