Agrafes / Clous / Vis Bosch 2609200210

Agrafe à fil fin de type 53

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2609200210
Rubix :0136-5273698
EAN :3165140084109
AGRAFE 8X11,4MM N.53 BTE 5000

Résumé technique

Type53

Documents

Détails articles : AGRAFE 8X11,4MM N.53 BTE 5000


Les agrafes à fil fin Bosch type 53/8 ciblent l'agrafage des tissus et des matériaux souples en atelier. Le fil fin limite la taille des perforations et réduit le risque de déchirure sur les supports délicats. Une boîte contient 5 000 agrafes.

Caractéristiques :
Les agrafes du type 53/8 conviennent à l'agrafage de matériaux tendres et légers, tels que le tissu, le carton, les lattes de bois plates et le fil tissé. Le fil très fin réduit le diamètre des perforations, ce qui limite le risque de déchirure ou d'endommagement des matériaux souples et des textiles fragiles. Cette conception assure une bonne tenue sur les supports fins. Les cagettes, les treillis et les cartons figurent également parmi les matériaux compatibles. Le produit s'adapte à un grand nombre d'agrafeuses manuelles du marché, ce qui facilite son intégration dans les ateliers équipés de marques variées.

Spécifications :
- Référence Bosch : 2 609 200 210.
- Type : 53/8.
- Largeur (B) : 11,4 mm.
- Épaisseur (D) : 0,74 mm.
- Longueur (L) : 8 mm.
- Conditionnement : boîte de 5 000 agrafes.
- Marques d'agrafeuses compatibles : AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil et Wolfcraft.
- Modèles d'agrafeuses compatibles (exemples) : Bosch PTK 3,6V Li, Arrow JT21, AEG Powertac 18, Novus J-13, et autres agrafeuses acceptant le format 53/8.

Points forts

- Le fil très fin réduit la taille des perforations, ce qui limite les risques de déchirure sur les matériaux souples.
- La largeur de 11,4 mm et l'épaisseur de 0,74 mm favorisent une bonne tenue sur les supports fins.
- Le conditionnement en boîte de 5 000 unités diminue la fréquence des réapprovisionnements en atelier.
- La compatibilité avec de nombreuses agrafeuses manuelles facilite l'intégration dans des parcs d'outils variés.

Applications

L'agrafage de tissus et de matériaux souples intervient dans plusieurs secteurs, notamment la tapisserie, l'ameublement et la fabrication de stores ou de rideaux. Il est aussi possible d'agrafer du carton ou des cagettes afin de réaliser des emballages ou pour conditionner des produits agricoles ou horticoles. Ces agrafes conviennent aux ateliers recherchant une fixation discrète sur des supports fins, sans provoquer de déchirure du matériau.

Informations techniques


Attributs
Type53
54,39 € HT
/ lot
65,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h