Agrafes / Clous / Vis Bosch 1609200369

Agrafe à fil fin de type 53

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1609200369
Rubix :0136-5029677
EAN :3165140004794
AGRAFE N53 18MM LE PAQUET DE 1000

Résumé technique

Type53

Documents

Détails articles : AGRAFE N53 18MM LE PAQUET DE 1000



Largeur (B), mm: 11,4
Epaisseur (D) mm: ,74
Longueur (L) mm: 18

Applications

Matériaux naturels|Textiles/tissusMatériaux naturels|Carton

Informations techniques


Attributs
Type53
14,56 HT
/ paquet
17,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours