Agrafes / Clous / Vis Bosch 1609200367
Agrafe à fil fin de type 53
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1609200367
Rubix :0136-5021290
EAN :3165140004770
Documents
Détails articles : AGRAFE N53 12MM LE PAQUET DE 1000
Largeur (B), mm: 11,4
Epaisseur (D) mm: ,74
Longueur (L) mm: 12
Applications
Matériaux naturels|Textiles/tissusMatériaux naturels|Carton
Informations techniques
Attributs
| Type | 53 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € HT
/ paquet
15,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

