Embout dynamométrique Stahlwille 58290041, Ouverture: 24,5x28 mm | Longueur: 66 mm | Fixation: 14x18
Adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :58290041
Rubix :K642-5272230
EAN :4018754169795
Détails articles : ADAPTATEUR POUR EMBOUTS 7370/40 CARRE FEMELLE 24,5X28X14X18
Compact et robuste, cet adaptateur élargit les possibilités d'outillage sans compromettre la maîtrise du couple.
Caractéristiques :
L'adaptateur 7370/40-1 permet de connecter une clé dynamométrique équipée d'une interface femelle 24,5 x 28 mm à des accessoires à interface mâle 14 x 18 mm. La compatibilité couvre une large variété d'embouts : cliquets, cardans, embouts à œil, embouts à fourche et autres accessoires de la même interface.
Attention : la longueur utile de 95,9 mm doit être intégrée au calcul du bras de levier lors de l'utilisation avec une clé dynamométrique, afin de garantir la précision du couple appliqué. Le couple maximal admissible est de 650 N·m ; il convient de ne pas dépasser ce seuil, ni celui propre à chaque accessoire raccordé.
Spécifications :
- Référence article : 58290041.
- Modèle : 7370/40-1.
- Interface femelle (carré mâle) : 24,5 x 28 mm.
- Carré de sortie (carré femelle) : 14 x 18 mm.
- Longueur totale : 66 mm.
- Largeur : 75 mm.
- Hauteur : 20 mm.
- Longueur utile : 95,9 mm.
- Poids : 251 g.
- Couple maximal : 650 N·m.
Caractéristiques :
L'adaptateur 7370/40-1 permet de connecter une clé dynamométrique équipée d'une interface femelle 24,5 x 28 mm à des accessoires à interface mâle 14 x 18 mm. La compatibilité couvre une large variété d'embouts : cliquets, cardans, embouts à œil, embouts à fourche et autres accessoires de la même interface.
Attention : la longueur utile de 95,9 mm doit être intégrée au calcul du bras de levier lors de l'utilisation avec une clé dynamométrique, afin de garantir la précision du couple appliqué. Le couple maximal admissible est de 650 N·m ; il convient de ne pas dépasser ce seuil, ni celui propre à chaque accessoire raccordé.
Spécifications :
- Référence article : 58290041.
- Modèle : 7370/40-1.
- Interface femelle (carré mâle) : 24,5 x 28 mm.
- Carré de sortie (carré femelle) : 14 x 18 mm.
- Longueur totale : 66 mm.
- Largeur : 75 mm.
- Hauteur : 20 mm.
- Longueur utile : 95,9 mm.
- Poids : 251 g.
- Couple maximal : 650 N·m.
Points forts
- Polyvalence d'usage : la sortie 14 x 18 mm est compatible avec une gamme étendue d'embouts interchangeables (cliquets, cardans, embouts à œil, à fourche).
- Couple élevé : la tenue à 650 N·m permet d'intervenir sur des assemblages à fort niveau de serrage.
- Couple élevé : la tenue à 650 N·m permet d'intervenir sur des assemblages à fort niveau de serrage.
Applications
L'adaptateur 7370/40-1 intervient dans tous les contextes où une clé dynamométrique à grande interface doit être couplée à des embouts de format réduit. Il évite l'achat d'une clé dynamométrique à interface plus réduite lorsque les besoins de serrage sur boulonnerie de taille moyenne sont occasionnels.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 24,5x28 mm |
|---|---|
| Fixation | 14x18 mm |
| Longueur | 66 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,87 € HT
/ unité
190,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours


