Porte-outil à aléser Sandvik Coromant CXS-A16-05-X
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-A16-05-X
Rubix :0033-0736706
Fabricant :6879627
EAN :7323220325573


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de montage | arbre cylindrique avec plat (refroidissement interne) |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. AVEC MEPLAT VERS COROTURN XS
Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroTurn® XS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de montage | arbre cylindrique avec plat (refroidissement interne) |
| Largeur | 14,5 mm |
| Hauteur | 23 mm |
| Taille | cxs-a16-05-x |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,01 € HT
/ unité
508,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h