Porte-outil à aléser Sandvik Coromant CXS-A0625-07-X

Adaptateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CXS-A0625-07-X
Rubix :0033-0736718
Fabricant :7047019
EAN :7323221051914
ADAPTATEUR QUEUE CYL. AVEC MEPLAT VERS COROTURN XS

Résumé technique

Diamètre16,5 mm
Type de montagequeue cylindrique avec méplat (coroturn® xs), avec refroidissement interne via des canaux d'alimentation et d'évacuation
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. AVEC MEPLAT VERS COROTURN XS


Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroTurn® XS

Informations techniques


Attributs
Diamètre16,5 mm
Type de montagequeue cylindrique avec méplat (coroturn® xs), avec refroidissement interne via des canaux d'alimentation et d'évacuation
Largeur26,5 mm
Hauteur14,875 mm
Taille5/8
424,01 € HT
/ unité
508,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h