Porte-outil à aléser Sandvik Coromant CXS-E12-05-X
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-E12-05-X
Rubix :0033-0736694
Fabricant :6879621
EAN :7323220325511


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de montage | tige cylindrique avec plat (adaptateur coroturn® xs) |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. AVEC MEPLAT VERS COROTURN XS
Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroTurn® XS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de montage | tige cylindrique avec plat (adaptateur coroturn® xs) |
| Largeur | 5 mm |
| Hauteur | 24 mm |
| Taille | e12-05-x |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
747,50 € HT
/ unité
897,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h